Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spiráltömlő, univerzális

Spiráltömlő, Uni
SPIRÁLCSŐ-UNI-PA-SÁRGA/FEKETE-4,5M

Cikksz. 088530 323
EAN 4024835389136
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális adapter spirálcső rendszer minden típusú járműhöz

Univerzális spirálcső adapterrendszer készlettel


Minimalizált tárolási költség széles választékkal



Az 5 adapter a piac 95%-t lefedi


Rugalmas felhasználási lehetőségek költséges tárolás nélkül



Elmozdítható hollandi anyával rendelkező csatlakozások


Könnyen csatlakoztatható, mivel a spirálcső nem fordul el a beszerelés közeben (különösen Duomatic csatlakozókon)



Benyomható csatlakozók


Hosszabb élettartam, mivel a vezetéket nem sértik meg a bevágódó gyűrűs csatlakozók



Időjárásálló műanyag megtörésgátló eszközzel


A rugóerőt nem gyengítik az időjárási körülmények és a hajlító terhelések



Műanyag biztosítószemmel kompletten


Lehetővé teszi a spirálvezeték pontos felszerelését, még pótkocsi nélkül megtett utak esetében is



Fekete alapon színkódolással (sárga, piros)


Csatlakoztatáskor nem keverednek össze a táp- és a fékvezetékek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA – Poliamid

Munkahossz

4.5 m

Átmérő

110 mm

Csavarmenetek száma

22 darab

Szín

Sárga

Törésvédelem színe

Fekete

Csatlakozómenet

M18 x 1,5

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 70 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk